テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の その他測定用品
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 回転計/カウンター
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 回転計/カウンターその他関連用品
スペクトラムアナライザ 3.25GHz GSP-9330シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
付き
仕様
標準モデル
注文コード
27082714
品番
GSP-9330(校正企業実施校正書付き)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な測定機能を小型・軽量ボディーに搭載! 簡単・便利なEMCプリテスト機能を装備!!
Quasi-peakおよびAverageデテクタを装備
周波数レンジ
9kHz〜3GHz
スイープ機能
最高スイープ時間/286us(最短時、設定によります)
電源
(2電源方式)AC100V〜240V/バッテリー駆動
表示
大型8.4インチTFTカラー液晶(800×600ドット)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×213×105.7
質量(kg)
約4.5(フルオプション時)
機能
シーケンス機能(5グループ:20個/グループ)
入出力
LAN(LXI対応)、USB(USB-TMC)、microSD、RS-232C、DVI-I出力
仕様
標準モデル
校正証明書
付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000