交流・直流安定化電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 出力電圧(V)定格電力1000VA 出力電圧AC (40Hz〜999.9Hz) 175Vrms(100Vレンジ)/350Vrms(200Vレンジ) 注文コード27082766 品番ASR501-351(校正企業実施校正書付き)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧など6種類から選べます 他の種類を見る

インバーター方式を採用した出力容量500VAのコンパクトAC/DC電源です。
4.3インチカラーTFT液晶を採用
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=4までのピーク電流出力が可能
USBおよびLANインタフェースを標準搭載、GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載

出力電流(A)5A(100Vレンジ)/2.5A(200Vレンジ) 出力電圧(V)定格電力1000VA 用途電気回路設計/各種シミュレーション試験 出力電圧AC (40Hz〜999.9Hz) 175Vrms(100Vレンジ)/350Vrms(200Vレンジ) インターフェースUSB、LAN 定格電力(VA)500 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商用電源の様々な異常状態を6ステップの設定でシミュレート機能動画
内部信号に外部入力を重畳するなど多彩なオペレーション動画
±500Vの方形波が100us未満で立上り・立下りする定電圧高速直流電源としての動作動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする