出力電流(A)0〜20
出力電圧(V)0〜35
質量(kg)約23
タイプ700Wタイプ
耐電圧AC1500V、1分間 異常のないこと
入力電圧(V)100
入力100V/約1.4kVA
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210(最大235)×140(最大160)×400(最大505)
冷却方式ファンによる強制空冷
応答時間(過渡応答時間)50μs:出力電流の5%〜100%の変動に対して出力電圧が定格値の0.05%+10mV以内に復帰する時間
絶縁抵抗(MΩ)入力-シャッシ間:DC500V 30以上、出力-シャッシ間:DC500V 20以上
保護装置定電圧・定電流オートマチック・クロスオーバ方式、過電圧保護装置[OVP](出力定格電圧の10%〜110%)、過電流保護回路(出力定格電流の約110%)、過電圧保護回路(整流回路の平滑用電解コンデンサー部)、過熱保護回路(OHP)(半導体冷却用ヒートシンク部(100℃))、温度ヒューズ(メイントランス又はサブトランス)、入出力ヒューズ、入力サージアブソーバ
使用温湿度範囲0〜40℃、10%〜90%RH
動作表示定電圧:緑色LEDにて表示、定電流:赤色LEDにて表示
定格出力電力(W)700
リップル、ノイズ5Hz〜1MHz、±3dBの帯域をもつ、平均値指示、実効値表示のAC電圧形で正または負出力のいずれかを接地して測定
電源電圧変動1(0.005%)+mV/3mA
入力電力(KVA)約1.4(全負荷時)
接地正または負端子を接地可能
リップル0.5mVrms/3mArms
温度係数(ppm/℃)定電圧:100(標準値)、定電流:300(標準値)
ロードレギュレーション2(0.005%)+mV/3mA
使用湿度範囲(%RH)10〜90
校正証明書校正企業実施校正書付き