ワイドレンジ直流安定化電源

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格出力電圧(V)40 定格出力電流(A)40 注文コード27082940 品番PWR401L(校正企業実施校正書付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は定格出力電圧・定格出力電流・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生
出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍〜4倍)
LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備
シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01
全モデル前面出力端子付
内部抵抗可変機能搭載

付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード 仕様リモートセンシング最大補償電圧(片道):1.5V タイプ40V(L)タイプ 耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし 表示電圧表示確度:±(0.2%of reading+5digits)、電流表示確度:±(0.5%of reading+8digits)、電力表示確度:電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示 本体質量(kg)約3 定格出力電流(A)40 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×124(最大140)×350(最大420) 冷却方式ファンによる強制空冷 応答時間過渡応答:1ms以下 最大表示電圧:99.99、電流:99.99、電力:9999 絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下) 安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、汚染度2) 測定確度電圧:±(0.05%of setting+0.05%of rating)、電流:±(0.5%of setting+0.1%of rating) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 設定範囲42V/42A(最大) 力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) 動作温湿度範囲0〜50℃、20%rh〜85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-10℃〜60℃、90%rh以下(結露なし) 定格出力電力(W)400 入力周波数(Hz)47〜63 EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 突入電流(A)25以下 表示灯電力表示:PWR DSPLキー点灯(赤色) リップル、ノイズ(p-p)50mV、(rms)5mV/80mA 電源電圧変動±6mV/±6mA 入力電流(A)100Vac:5.6、200Vac:2.8 定格出力電圧(V)40 効率75%TYP 入力電圧範囲(V)85ac〜265ac RoHS指令(10物質対応)対応 接地負接地または、正接地可能 定格入力(公称)100Vac〜240Vac、50Hz〜60Hz、単相 測定分解能電圧:200mV(FINE適用OUT OFF時:10mV、FINE適用OUT ON時:1mV、通信インターフェース使用時:0.1mV)/電流:200mA(FINE適用OUT OFF時:10mA、FINE適用OUT ON時:1mA、通信インターフェース使用時:0.1mA) 入力電力(VA)最大560 停電保持時間20ms以上 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100 ロードレギュレーション±6mV/±13mA 上昇時間(ms)全負荷:50ms以下/50ms(TYP)、無負荷:50ms以下 降下時間(ms)全負荷:50以下/50(TYP)、無負荷:500以下 校正証明書校正企業実施校正書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする