寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(330)×132(150)×350(420)
質量(g)14000
幅(mm)320(330)
奥行(mm)350(420)
高さ(mm)132(150)
付属品電源コード1 本、高電圧テストリード(TL31-TOS)1組、(赤黒各1 本、ワニ口クリップ付き、1.5m)D-SUB25Pプラグ1個組立式、高電圧危険シール1枚、パッキングリスト、クイックリファレンス和・英、各1 枚、安全のために1冊、CD-R
質量(kg)約14
使用温度範囲(℃)5〜35
耐電圧AC LINE-シャシ間:1500Vac、1分間、20mA以下
表示LCD:LEDバックライト
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)
絶縁抵抗(MΩ)AC LINE-シャシ間:30以上(500Vdc)
安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)
動作環境屋内、高度2000mまで
動作温湿度範囲0〜40℃、20%rh〜85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲-20℃〜70℃、90%rh以下(結露なし)
入力周波数(Hz)47〜63
EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5m未満を使用SIGNAL I/Oを使用する場合には、シールドケーブルを使用高電圧テストリードTL31-TOSを使用、試験器以外のところで放電していない状態
入力電圧範囲(V)100ac〜240ac(90Vac〜250Vac)
RoHS指令(10物質対応)対応
接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)
入力電力(VA)100以下(無負荷時READY)、最大800(定格負荷時)
使用湿度範囲(%RH)20〜80(結露なし)
校正証明書校正企業実施校正書付き