DCH-150EA 手動式油圧圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084620 DCH-150EA 手動式油圧圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084620

手動式油圧圧着工具

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容本体・雄ダイス14・雄ダイス22・雄ダイス38-70・雄ダイス80-150・専用ハードケース 注文コード27084620 品番DCH-150EA
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付

仕様公称荷重:98kN セット内容本体・雄ダイス14・雄ダイス22・雄ダイス38-70・雄ダイス80-150・専用ハードケース 材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 質量(kg)4.3 タイプ雌ダイス:ロータリー型 呼び寸法14/22/38/60/70/80/100/150mm2(端子) 本体寸法(mm)500×76×88 機能早送り機構付・簡単操作の解除レバー付 電線断面積(mm2)10.52〜152.05 寸法(mm2)雄ダイス(4個):14・22・38〜70・80〜150
関連資料:(1.54MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする