DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電設工事関連
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 油圧式工具
手動式油圧圧着工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
本体・雄ダイス14-38・雄ダイス60・専用ハードケース
注文コード
27084629
品番
DCH-60EA
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付
仕様
公称荷重:39kN
セット内容
本体・雄ダイス14-38・雄ダイス60・専用ハードケース
材質
本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
質量(kg)
2
呼び寸法
14/22/38/60mm
2
(端子)
本体寸法(mm)
360×60×125
電線断面積(mm
2
)
10.52〜60.57
寸法(mm
2
)
雌ダイス:14〜60、雄ダイス(2個):14〜38・60
関連資料:
(1.54MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表