DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電設工事関連
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルカッター
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルカッター本体
ケーブルカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27084674
品番
DC-500C
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
500mm
2
までの銅線を切断
銅線専用
用途
廉価なケーブルカッター
材質
鉄、塩化ビニール
本体寸法(mm)
42×925×165
本体質量(kg)
4.26
最大切断能力(Φmm)
38、IV500mm
2
、CV500mm
2
関連資料:
(0.45MB)
取扱説明書:
(0.44MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表