DCH-300K チャンネルソケットハンマー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084744 DCH-300K チャンネルソケットハンマー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084744 DCH-300K チャンネルソケットハンマー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084744 DCH-300K チャンネルソケットハンマー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084744

チャンネルソケットハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27084744 品番 DCH-300K
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ナットの締め付けができる
TPE製ソフトグリップ
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
超薄鋼口金ソケット
作業性抜群のヘッド
ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
パイプ等の狭い場所での締付けにも最適

用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適 材質スチール、TPE(グリップ) 質量(g)530 タイプ玄能タイプ 本体寸法(mm)80×34×295 ボルトW3/8(9.5mm) ボルトナット寸法17mm ソケット長さ(mm)75(ダクトチャンネル挿入部)
関連資料:(0.43MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする