DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 入線補助具
レッドフィッシャー(ミニタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27085435
品番
DRXF-2000
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適
竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
用途
グラスファイバー強化素材採用フィッシャーにミニタイプ追加!
仕様
金具・フック金具(ミニ)DBF-FM、竿先端・M5凸ネジ※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます
材質
竿:FRP、金具:SS400
質量(g)
390
長さ(m)
2(収納時0.2)
本体寸法(mm)
46×200×46
最大径(Φmm)
竿40/製品46
竿数
15
関連資料:
(0.76MB)
取扱説明書:
(0.15MB)