あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 書道用品
あかしやの 書道筆
書道用細筆
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27085846
品番
PS-58
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この筆は穂先と腰に弾力があり、初心者の半紙名前書き及び細字練習用としてご使用になれます。主に楷書用として作られています。
用途
書道筆
学校書写練習用/半紙名前書き
適合
初級
軸径(Φmm)
7.5
形状
穂:中鋒
高さ(mm)
201
質量(g)
6
品名
青葉
硬さ
硬め
サイズ(号)
8
毛丈(mm)
26
材質(毛)
馬毛・羊毛・特殊ポリエステル毛
毛色
茶毛