NKBA-0110 N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠 仁張工作所 27086257

※寸法図

NKBA-0110 N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠 仁張工作所 27086257
NKBA-0110 N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠 仁張工作所 27086257
NKBA-0110 N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠 仁張工作所 27086257
NKBA-0110 N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠 仁張工作所 27086257
NKBA-0110 N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠 仁張工作所 27086257
NKBA-0110 N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠 仁張工作所 27086257
NKBA-0110 N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠 仁張工作所 27086257
NKBA-0110 N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠 仁張工作所 27086257
NKBA-0110 N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠 仁張工作所 27086257

N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
人数10
高さ(mm)1600
質量(kg)20
内容量1台注文コード27086257品番NKBA-0110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。
利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。
0.8ミリ厚以上のスチール鋼板を使用しており、折曲げや補強溶接を構造設計の視点から分析しているので耐久性も抜群です。
50年余りのものづくりで培われた豊富なノウハウと、確かな技術から生まれた製品は質感が違います。

付属品
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
用途フランチャイズチェーン スポーツジム 塾 公共施設等のダイヤル錠での貴重品預け用として幅(mm)240高さ(mm)1600仕様自立タイプ材質スチール鋼板(SPCC)質量(kg)20ホワイト奥行(mm)240人数10ダイヤル錠扉寸法(mm)W200×H120外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)240×240×16001マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)W166×D200×H120
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする