NKKA-0512 N-forme 多人数向け貴重品ロッカー 仁張工作所 27087544

 

NKKA-0512 N-forme 多人数向け貴重品ロッカー 仁張工作所 27087544
NKKA-0512 N-forme 多人数向け貴重品ロッカー 仁張工作所 27087544

N-forme 多人数向け貴重品ロッカー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード27087544品番NKKA-0512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

携帯電話・スマートフォンは現代社会に不可欠で重要なMobile。
大切なプライベート情報をしっかり管理。
よりコンパクトで省スペース化を実現しております。
記録されている個人情報を完全に守ります。
利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。

用途従業員や見学者といった、使用者が不特定かつ人数の多い環境下の工場様向けの携帯電話・スマートフォン収納用として付属品壁面固定金具(2個/台)材質スチール鋼板(SPCC)幅(mm)850ホワイト高さ(mm)1600奥行(mm)220外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)850×220×1600
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

オーダーフォーム案内ムービー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする