N-model メールボックスロッカー

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27087858 品番NMMA-308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

セキュリティに配慮した定番アイテム。
重要な書類を盗難から守ります。
幅広いシーンで使える人気商品。
こちらのロッカーはダイヤル錠タイプです。
多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。
利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。

付属品
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
用途学校、企業、施設などの重要書類保管用ロッカーとして 材質スチール鋼板(SPCC) 幅(mm)1000 クリアホワイト 高さ(mm)1600 奥行(mm)390 ダイヤル錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×390×1600
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする