GB12159 LED洋風シーリング タキズミ(TAKIZUMI) 27088960 GB12159 LED洋風シーリング タキズミ(TAKIZUMI) 27088960

LED洋風シーリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27088960 品番GB12159
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

木枠を使ったナチュラルデザインシーリング
明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%〜約10%)(常夜灯:LED5段階調光)
調色機能付(調色:昼光色6700K〜電球色3000K)
プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)
メモリー点灯機能付
30/60分OFFタイマー機能付
竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)

用途居室、寝室など 付属品調色リモコン 仕様光束維持率70% カバーアクリルカバー 質量(kg)2 高さ(mm)130 消費電力(W)40.7 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 幅(Φmm)572 光源色昼光色/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)122.8 光源寿命約40000時間 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)5000 適用畳数〜12畳
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする