曜日別特売
GL4020RSWH LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI) 27089154

 

GL4020RSWH LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI) 27089154
GL4020RSWH LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI) 27089154

LEDシャンデリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード27089154品番GL4020RSWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,583
販売価格(税別)
19,621

URBAN STYLE ロッドスポット
スチールセード(ホワイト)
木製アーム(ナチュラル色)
本体ホワイト塗装仕上
LED電球 LDA8×4(電球60W形相当まで)E-26
プルスイッチ付(4灯→内側2灯→外側2灯→消灯)

用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%質量(kg)2.9消費電力(W)32.4寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)170×355×810色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3240適用畳数~6畳
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする