分離型デジタルフォースゲージ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格容量(N[kgf])20[2] 付属品表示計:RZE-S、ロードセル:MODEL-S8000シリーズ (セルケーブル: 3m付)、標準アタッチメント 6種、ACアダプタ:MODEL-780 (USBケーブル: MODEL-RZ-USB含む) 注文コード27090028 品番RZE-S-8002(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は定格容量・付属品など14種類から選べます 他の種類を見る

測定部と計測部が分離したデジタルフォースゲージです。

付属品表示計:RZE-S、ロードセル:MODEL-S8000シリーズ (セルケーブル: 3m付)、標準アタッチメント 6種、ACアダプタ:MODEL-780 (USBケーブル: MODEL-RZ-USB含む) 質量(g)約375(表示計本体のみ) 出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド 電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V) 精度±0.2%F.S. 連続使用時間(時間)満充電後:30 サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え 表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え 最小表示(N)0.01(1gf) RoHS指令(10物質対応)対応 定格容量(N[kgf])20[2] 校正証明書付き
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする