曜日別特売
DRSSOLISV バイブレーションガン RIORES 27090150

DRSSOLISV バイブレーションガン RIORES 27090150
DRSSOLISV バイブレーションガン RIORES 27090150
DRSSOLISV バイブレーションガン RIORES 27090150
DRSSOLISV バイブレーションガン RIORES 27090150
DRSSOLISV バイブレーションガン RIORES 27090150
DRSSOLISV バイブレーションガン RIORES 27090150
DRSSOLISV バイブレーションガン RIORES 27090150

バイブレーションガン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード27090150品番DRSSOLISV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ポケットサイズの超小型マッサージガンです。
1分間に最大約2900回の振動が身体にアプローチし、気分をリフレッシュ。
体調に合わせて、3つのモードと4段階の振動レベルから選択可能です。
部位に合わせてアタッチメントも4種類から選べるので、シーンに合わせて使用できます。
連続/パルス/ステップの3つからモード選択可能
コードレスで持ち運びしやすい
振動レベル・充電残量が一目でわかるランプ表示

付属品本体、USBケーブル(USB Type-C)、交換用ヘッドパーツ×4種(丸型・円柱型・平型・フォーク型)、取扱説明書材質(本体)アルミ合金、(ヘッドパーツ素材)ABS樹脂、EVA幅(mm)88質量(kg)0.516高さ(mm)155奥行(mm)45電源リチウムイオン二次電池(10.8V、2500mAh)振動数(min-1)約1700~2900回充電時間(時間)約2.5定格入力DC5V、2A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする