スーパーツール
スーパーツールの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スーパーツールの ワイヤースリング
敷鉄板吊用スーパーロックフックセット品(2t吊用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27090186
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
スーパーロックフックSLH2t用がついた敷鉄板吊り用のワイヤーです。
長さ(m)
1
ワイヤー径(Φmm)
16
ワイヤー長さ(m)
1
ロープ径(Φmm)
16
フック
スーパーロックフック SLH-2N(2t用)
ワイヤー
JISロックワイヤー(片シンブル・片坪240mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応