※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョイフル
ジョイフルの ワイパー
ジョイフルの ワイパーブレード
ジョイフルの トーナメントワイパー
ザワイパー本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27090475
品番
JZ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ビビりを軽減するグラファイトコーテイングワイパー
用途
雨の日の視界確保に
長さ(mm)
300
形状
トーナメントタイプ
幅(mm)
55
高さ(mm)
601
奥行(mm)
25
ゴム幅(mm)
6
商品タイプ
グラファイト