※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョイフル
ジョイフルの ワイパー
ジョイフルの ワイパー替えゴム
ザワイパー替ゴム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27090676
品番
JZ-38K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
グラファイトラバー採用で払拭性能UP。ビビりを抑え作動音を軽減。
用途
雨の日の視界確保に
長さ(mm)
375
形状
トーナメントワイパー用
幅(mm)
37
高さ(mm)
560
奥行(mm)
10
ゴム幅(mm)
6
商品タイプ
グラファイト