介護シューズ つま先つき

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード27091114 品番WS8001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
ピンク サイズL 質量(g)190(片足・Lサイズの場合) サイズ(cm)25〜25.5 材質(裏)ポリエステル、スパンデックス 材質(表)ポリエステル 材質(底部)サーモプラスチックラバー(TPR)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする