小野商事
小野商事の 衣服関連
小野商事の シューズ 利用者用
介護シューズ つま先つき
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
27091200
品番
WS8005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
サイズ
M
質量(g)
190(片足・Lサイズの場合)
サイズ(cm)
24〜24.5
材質(裏)
ポリエステル、スパンデックス
材質(表)
ポリエステル
材質(底部)
サーモプラスチックラバー(TPR)