曜日別特売
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620

YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620
YA-BOXD(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド YAMAZEN(山善) 27091620

接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚サイズダブル注文コード27091620品番YA-BOXD(BL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

強力接触冷感「Q-MAX0.5」ボックスシーツ型クール敷きパッド。
独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した新しい素材を使用。
敷きパッドとボックスシーツが一体になって、ベッドメイキングがラクラク。
中わたに抗菌防臭加工を施した快適仕様。
おうちで洗濯機で洗濯可能。

用途
冷却マット、ひんやりマット、クール寝具として。梅雨のじめじめ季節や、暑い夏の夜に。洗える。接触冷感。
材質表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、マチ:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%質量(kg)1.65スカイブルーサイズダブル機能接触冷感・丸洗い可・抗菌防臭加工寸法(縦×横×高さH)(cm)200×140×30
注意
※洗濯ネットに入れて、弱水流にて単独で洗ってください。
※本商品には、無蛍光洗剤をお使いください。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯後は放置せず、すぐ形を整えて干してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27091620YA-BOXD(BL)36210697YQB-D(WH)YA-BOXD(BL) ボックスシーツ 敷きパッド 一体型 接触冷感 Q-MAX0.55 YAMAZEN(山善) 36210697ボックスシーツ 敷きパッド 一体型 接触冷感 Q-MAX0.55YAMAZEN(山善)1枚
5,898
税込6,488
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする