用途冷却マット、ひんやりマット、クール寝具、敷きパッドとして 。梅雨のじめじめ季節や、暑い夏の夜に。抗菌、防臭、洗える、リバーシブル、接触冷感。
セット内容ボックスシーツ敷きパッド×1、枕パッド×1
材質表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、マチ:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%
質量(kg)ボックスシーツ敷きパッド:1.45、枕パッド:0.12
色スカイブルー
サイズセミダブル
機能接触冷感・丸洗い可・抗菌防臭加工
寸法(縦×横×高さH)(cm)ボックスシーツ敷きパッド:200×120×30、枕パッド:63×43