接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド&枕パッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 27091909 品番 YA-BOXSD+MP(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

強力接触冷感「Q-MAX0.5」ボックスシーツ型クール敷きパッド&枕パッドのセット。
独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した新しい素材を使用。
敷きパッドとボックスシーツが一体になって、ベッドメイキングがラクラク。
中わたに抗菌防臭加工を施した快適仕様。
おうちで洗濯機で洗濯可能。

用途冷却マット、ひんやりマット、クール寝具、敷きパッドとして 。梅雨のじめじめ季節や、暑い夏の夜に。抗菌、防臭、洗える、リバーシブル、接触冷感。 セット内容ボックスシーツ敷きパッド×1、枕パッド×1 材質表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、マチ:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100% 質量(kg)ボックスシーツ敷きパッド:1.45、枕パッド:0.12 グレー サイズセミダブル 機能接触冷感・丸洗い可・抗菌防臭加工 寸法(縦×横×高さH)(cm)ボックスシーツ敷きパッド:200×120×30、枕パッド:63×43
注意
※洗濯ネットに入れて、弱水流にて単独で洗ってください。
※本商品には、無蛍光洗剤をお使いください。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯後は放置せず、すぐ形を整えて干してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする