でん助ハンマーショートPRO

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27096012 品番03597
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

腰袋にすっぽり入るコンパクトサイズ。
ヘッド重量が約60g上がり打撃力もUP。
狭い場所でも叩ける横打ち機能付き。
柄尻には便利な17mmソケット付。

種類電工ハンマー 全長(mm)約200 主な用途電気・設備工事用 タイプ先切型 仕様17mm(12角)ソケット付 質量(g)約340

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27096012
2024-04-06
用途:
電気工事
ウッド、クラフト、学 電気工事部 様 (建設業・工事業)

電気工事でVVFケーブルをステップルで固定する時に使います!狭い場所でも使えるので凄く重宝しています!

対象商品:
27096012
2020-12-13
用途:
電気工事の腰道具として
サービス業

小型ですが必要十分です。しっかり打ち込めるし握りやすい。グリップのカラーも明るく置き忘れ防止にもなります

対象商品:
27096012
2018-05-26
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトで扱いやすく、その割りには、打撃が強くて良い感じです。

対象商品:
27096012
2017-05-16
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

電気工事ですが、軽目の作業が多いので、ショートで十分。
腰道具にぶら下げた時に邪魔になると、つい置いたままになり
必要な時に無い。という事になるので、このサイズは自分にはベスト。
打撃力も十分です。

3人が参考にしています
対象商品:
27096012
2017-06-29
用途:
電気工事作業
たなか総合技術研究所 様

柄の長いタイプは以前使用してましたが、腰ベルトより出っ張り狭い場所で引っかかるため難儀してました。今回短いタイプにしましたら狭い場所で楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする