フューエルホース

(64件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27096362 品番 FH4.5-8.5
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

二重構造で耐油性に優れています。

材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】) 長さ(m)1 内径(Φmm)4.5 内径×外径(Φmm)4.5×8.5 外径(Φmm)8.5
注意
※燃料圧力のかかる部分には使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27096353
2026-02-02
用途:
旧車バイクの整備
運輸・通信業

カチカチのフューエルホースを交換しました。
NTBはいつもの定番になってます。
純正水準で安心して使えます。

2025-12-05
用途:
修理作業

EX300発電機に使用、内径がやや細いが温めればタンク側も接続可能です。

2025-08-22
用途:
発電機の送油管
建設業・工事業

必要な量より長すぎ、残りは無駄になった。
仕方ないけど、商品代より送料が大幅増でした。

2025-04-30
用途:
田植機のメンテナンス
農・林・水産業

30年以上使っている田植機
さすがに古く ホースが硬化しガソリンが滲んでいたので交換
安く簡単に交換ができました

1人が参考にしています
対象商品:
27096353
2026-01-06
用途:
自動車のメンテナンス時
サンオート木村 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品金額及びホースの長さ共に良く、コストパフォーマンスに優れた商品です。

2025-02-17
用途:
除雪機の燃料ホース取替
加藤建設株式会社 様

燃料コック取替と一緒にホースの劣化も目立ってきたので交換しました。
内径の記載が有ったので問題無く取り付きました。

対象商品:
27096362
2025-02-16
用途:
カブ90のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

クランクケースから出ているプリザーホースの交換に使用しました
外径が若干太めですが問題なく代用できました

2024-11-01
用途:
モンキーZ50Jの燃料ホース

30年物のモンキーで、燃料ホースが劣化していたので交換。
ホースバンドはモノタロウのクリップ式で品番CH7795がピッタリでした。
NTBの製品はどれもしっかり作られているので安心出来ます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする