日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
消防・危険物標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27096886
品番
KHY-30R
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
文字内容
年 月 日許可第 号 類 別 品 名 最大数量 保安監督者
材質
ラミプレート
仕様
ラミネート加工
トラスコ品番
371-9243
寸法(mm)
300×600×1
サイズ
300×600×1mm
質量(g)
260
日本緑十字社品番
54030