消防標識

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27097236 品番 FR702
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
文字内容消火栓 取付方式両面テープ 材質硬質エンビ 仕様3mmΦ穴×2・L型両面表印刷・両面テープ付 トラスコ品番113-8817 寸法(mm)80×240×1・曲げしろ30 質量(g)32 裏面離けい紙 日本緑十字社品番66702

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする