日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
消防標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27097245
品番
FR705
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
文字内容
消火器
取付方式
両面テープ
材質
硬質エンビ
仕様
3mmΦ穴×3・L型両面表印刷・両面テープ付
トラスコ品番
480-2276
寸法(mm)
240×80×1・曲げしろ30
質量(g)
32
裏面
離けい紙
日本緑十字社品番
66705