日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 非常口標識/避難誘導
中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27097315
品番
TSN903
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電気が消えても長時間光ります。
便利なステッカータイプ。
離ケイ紙をはがし貼り付けます。
消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
取付方式
ステッカー
材質
PETステッカー
仕様
消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m
2
)
トラスコ品番
791-3907
寸法(mm)
100×300
文字内容
避難誘導
質量(g)
21
日本緑十字社品番
68013
注意
※中輝度の認定商品ですので、場所により設置できない場合があります。