日本緑十字社
日本緑十字社の ゴミ分別/廃棄物標識
廃棄物標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27097437
品番
PCB-1
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
文字内容
特別管理産業廃棄物
PCB廃棄物保管場所
関係者以外立入禁止
取付方式
穴4
材質
スチール・メラミン焼付
仕様
6mmΦ穴×4・山型
トラスコ品番
814-8765
寸法(mm)
600角×0.6
質量(kg)
1.7
日本緑十字社品番
76001