日本緑十字社
日本緑十字社の ゴミ分別/廃棄物標識
廃棄物標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27097446
品番
分別-112
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
文字内容
プラスチック類
材質
PET
仕様
ラミネート加工3mmΦ穴×4
トラスコ品番
814-8775
寸法(mm)
200角×1
質量(g)
62
日本緑十字社品番
78112
注意
※別注製作できます。お気軽にお問い合わせください。