日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の その他標識
ポルトガル語ステッカー標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
27097665
品番
GK-8P(ポルトガル語)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
外国語ステッカーシリーズのポルトガル語タイプです。
他の外国語は、別注にて製作させていただきます。お気軽にお問合せください。
文字内容
Extintor 消火器
取付方式
ステッカー
材質
PETステッカー
寸法(mm)
(外国語ステッカー)120×200
質量(g)
34
日本緑十字社品番
99208
注意
※本体は別売