GK-11P(ポルトガル語) ポルトガル語ステッカー標識 日本緑十字社 27097692

ポルトガル語ステッカー標識

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 注文コード27097692 品番GK-11P(ポルトガル語)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

外国語ステッカーシリーズのポルトガル語タイプです。
他の外国語は、別注にて製作させていただきます。お気軽にお問合せください。

文字内容Alta Tensao 高電圧 取付方式ステッカー 材質PETステッカー 寸法(mm)(外国語ステッカー)120×200 質量(g)34 日本緑十字社品番99211
注意
※本体は別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする