路面用標識(敷くだけマット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード27097963 品番GM-4
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

転倒災害防止。危険の「見える化」に。
第三次産業では労働災害全体の30%前後を転倒が占めているほか、比較的割合の低い製造業や建設業でも、増加率は他の事故と比較して高くなっています。危険を注意喚起する危険の「見える化」にご使用ください。

文字内容CAUTION 段差注意 足元にご注意ください 取付方式床面貼付 材質ターポリン・ゴム 寸法(mm)約450×600×1 質量(g)440 日本緑十字社品番101124
注意
※1枚ずつの販売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする