日本緑十字社
日本緑十字社の 下地材/プライマー/シーラー
路面用標識専用プライマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27098155
品番
プライマーM-33
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
使用場所
屋外用
質量(kg)
5
容量(L)
1
主成分
有機溶剤・合成ゴム・合成樹脂
危険物の類別
非危険物
日本緑十字社品番
106003