日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 道路標識/構内標識
交通標識(構内用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27098252
品番
K-24
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
文字内容
あぶない 飛び出し 注意
取付方式
穴2(上下各1)
材質
スチール
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番
814-9314
寸法(mm)
680×400×0.8
質量(kg)
1.7
日本緑十字社品番
108240
注意
※ノボリ用ボール22Φ〜25Φに対応しています。