構内用標識

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27098304 品番 K-46
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
文字内容関係者以外の工場内への 立ち入りはお断りします 工場長 材質スチール 仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型 トラスコ品番106-4711 寸法(mm)400×680×0.8 質量(kg)1.7 日本緑十字社品番108460
注意
※カット販売はいたしません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする