日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
構内用標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27098313
品番
K-47
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
文字内容
許可なく立入を禁ず ご用の方は事務所 守衛所まで
材質
スチール
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番
113-7448
寸法(mm)
400×680×0.8
質量(kg)
1.7
日本緑十字社品番
108470
注意
※カット販売はいたしません。