日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 道路標識/構内標識
構内用標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27098322
品番
Kタテ白
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
取付方式
穴2(上下各1)
材質
スチール
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)
トラスコ品番
114-0618
寸法(mm)
680×400×0.8
質量(kg)
1.7
日本緑十字社品番
108510
注意
※カット販売はいたしません。