日本緑十字社
日本緑十字社の 幕・旗
日本緑十字社の 垂れ幕
垂れ幕
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27098444
品番
幕100(イエロー)
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
垂れ幕
材質
ナイロンターポリン(繊維入ビニール)
仕様
上下パイプ・ヒモ付
寸法(mm)
1500×450(上下パイプ除く)
質量(g)
440
日本緑十字社品番
124103
注意
※廃タイヤ再生品は、リサイクル製品のため、商品に色むらがなどが生じることがございますが、使用には差し支えございません。予めご了承ください。