幕100(青) 垂れ幕 日本緑十字社 27098453

垂れ幕

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27098453 品番幕100(青)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
取付方式垂れ幕 材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール) 仕様上下パイプ・ヒモ付 寸法(mm)1500×450(上下パイプ除く) 質量(g)440 日本緑十字社品番124104
注意
※廃タイヤ再生品は、リサイクル製品のため、商品に色むらがなどが生じることがございますが、使用には差し支えございません。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする