工事管理用垂れ幕

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27098557 品番 KKM-2YG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板を作れます。
軟質タイプなので、丸めて持ち運ぶことが可能です。
前面ポケットは収納可能サイズにパウチした物も入れられます。
裏面にもフタ付きのポケットがあるので、書類のストック等が可能です。
タイトルとして安全掲示板の表示板も付属しています。

若草 取付方式吊り下げ 材質(本体)ターポリン、(ポケット)PVC 仕様A4横×6 トラスコ品番791-4016 セット内容タイトル表示板(表示内容:安全掲示板)×1、社名用厚紙×1、上下パイプ・ヒモ付 寸法(mm)1075×760 質量(g)860 日本緑十字社品番130022
注意
※封印させるために表示物は小さめにカットして差し込んでください。完全に封印されるので差し変えはできません。
写真の水色は透明フィルムの離けい紙です。マグネットシートは白地です。

商品説明動画

工事管理懸垂幕
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27098566
2020-06-10
用途:
現場掲示に利用
パナソニックシステムソリューションズジャパン 様 (建設業・工事業)

ポケットが多いので機能の自由度があり助かります、
横のバーが半分に分割可能で六おりで移動可能なら良いですね。

対象商品:
27098514
2017-08-31
用途:
工事現場で、入場作業時に掲示
建設業・工事業

まったく遜色ありません。
工事現場において、必ず掲示が必要なので
個数も必要なので、随時古くなったものから
交換していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする