道路標識(構内用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード27098627 品番道路60-B
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
取付方式穴2(上下各1) 材質スチール 仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型 トラスコ品番814-9544 寸法(mm)600角×1 質量(kg)2.8 日本緑十字社品番133012
注意
※チョーク・ラーフル別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする