日本緑十字社
日本緑十字社の 掃除用具
日本緑十字社の ハンディモップ
日本緑十字社の ハンディモップ本体
マイクロクラスター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27099747
品番
UP-4260
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
マイクロファイバーがほこりを絡め取ります。
モップ部は曲げて使うことができ、取りはずして洗えます。
仕様
2段伸縮式
材質
アルミ・PP・ポリエステル
寸法(mm)
1150〜1540(モップ部含む)
質量(g)
300
日本緑十字社品番
146105
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※モップは取り替えができます。スペアーはお問い合わせください。