日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 操作禁止テープ
ガードテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
27099923
品番
GT-251YG
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
「水色・若草・ピンク」のパステル調と「グレー」色のガードテープを追加しました。
従来テープより明るく鮮明色ですから区域整理の幅が一層広がります。
取付方式
テープ
材質
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
トラスコ品番
791-7643
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
25幅×100m
質量(kg)
1
色
若草
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
100
裏面
離けい紙
日本緑十字社品番
148026
商品説明動画
ガードテープ
参考になった