GT-251GL ガードテープ 日本緑十字社 27099957 GT-251GL ガードテープ 日本緑十字社 27099957

ガードテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 27099957 品番 GT-251GL
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

「水色・若草・ピンク」のパステル調と「グレー」色のガードテープを追加しました。
従来テープより明るく鮮明色ですから区域整理の幅が一層広がります。

取付方式テープ 材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) トラスコ品番791-7678 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)25幅×100m 質量(kg)1 グレー テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)100 裏面離けい紙 日本緑十字社品番148029

商品説明動画

ガードテープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする