ガードテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード27099966 品番GT-501R
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
取付方式テープ 材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) トラスコ品番835-3738 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)50幅×100m 質量(kg)2 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)100 裏面離けい紙 日本緑十字社品番148054

商品説明動画

ガードテープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする